※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井直付型 20形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)
XFX230DEWRD9
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光源色
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組
明るさ(Lm)
3200タイプ
光源色
白色
注文コード
72907445
品番
XFX230DEWRD9
参考基準価格(税別)
¥27,150
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
632
幅(mm)
230
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
50
仕様
初期照度補正機能付、天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ・ウィズリモ2・白色、Ra83【専用コントローラ(別売)】ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器NQ55100
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
20.1
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED
器具・セット
セット品
色温度(K)
4000
光源色
白色
安定器
定格出力型<約10~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
3070
トランス
【ランプトランス】LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ(Lm)
3200タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
調光の可否
○(ライコン別売)
エコロジー商品
省エネ
注意
※550ピッチのボルトに対応します。
※電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。