曜日別特売

トラウトトーナメントラバーランディングネット

トラウトトーナメントラバーランディングネット - KAHARAトラウトトーナメントラバーランディングネット - KAHARAトラウトトーナメントラバーランディングネット - KAHARA

【さらに軽くなって操作性もアップ!】トラウト大会規定を満たした軽量モデル。「誰よりも早く!」・・・手返しを求められるトーナメントを考慮し、網目数を必要最小限に抑え極力水の抵抗を受けない設計にこだわったランディングネットです。

寸法(cm)【ネット】縦:最長43/横:最長39/ネット深さ:18全長(cm)シャフト:70自重(g)350仕舞(cm)71.5内容量1本
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910236ストロベリーストロベリー
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
72910245グレープグレープ
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
72910261ブルーハワイブルーハワイ
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
72910270メロンメロン
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
72910279レモンレモン
5,500
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする