曜日別特売

KJラバーリップグリップ

KJラバーリップグリップ - KAHARAKJラバーリップグリップ - KAHARAKJラバーリップグリップ - KAHARA

【軽量アルミニウム合金ボディー】軽さと強さを追求した新設計デザイン。【指をかけやすいトリガー】グリップを固定していても本体が360°回転。ランディングしやすさにとことんこだわりました。【KJラバーリップグリップは、グリップ部にラバーを採用】EVAにより手にフィットし、特に水が付いた時に滑りにくい素材です。【釣り上げた魚をその場で測定】12kgまで測定対応可能です。【魚を傷つけないアーム】幅広タイプのアームなので魚を傷つけません。【ランヤード付き】伸度:16~90cm

ブラック/パープル全長(cm)29自重(g)265ランヤード【伸度】16~90cm内容量1個
注意
※*2016年4月より、本体ロゴの向きが都合により逆に変更しました。*グリップ部エンド(添付画像)の部分を回しすぎると部品が外れ、紛失する恐れがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910051ブラック/パープル
9,500
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする