KJリップグリップ

KJリップグリップ - KAHARAKJリップグリップ - KAHARAKJリップグリップ - KAHARAKJリップグリップ - KAHARAKJリップグリップ - KAHARAKJリップグリップ - KAHARAKJリップグリップ - KAHARAKJリップグリップ - KAHARA

【軽量アルミニウム合金ボディー】軽さと強さを追求した新設計デザイン。【指をかけやすいトリガー】グリップを固定していても本体が360°回転。ランディングしやすさにとことんこだわりました。【KJラバーリップグリップは、グリップ部にEVAを採用】ソフトな感触で握り込みやすい形状です。【釣り上げた魚をその場で測定】12kgまで測定対応可能です。【魚を傷つけないアーム】幅広タイプのアームなので魚を傷つけません。【ランヤード付き】伸度:16~90cm

用途【KJリップグリップ説明】多くの使用により、KJリップグリップのバネ測りの目盛りがズレることがあります、簡単に正常な位置を戻すことが可能です。【目盛りが正常】バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)の先端が0ポイント。バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)がグリップボディ(シルバーのアルミ部分)の端と面一になっている。この状態で正常な位置で、重さが計測できます。【目盛りがズレた状態】バネ測りの目盛(黒いプラスティック部分)がグリップボディ(シルバーのアルミ部分)の端より飛び出している。【目盛の修正】グリップの後端部のダイヤルを左に回すと目盛がグリップボディより出てきます。右に回すとグリップボディの中に入ります。この修正機能を使用して正常な位置へ目盛を戻してください。【ご注意】ダイヤルを回し過ぎると部品が外れ紛失する恐れがありますのでご注意下さい。【簡易メンテナンスについて】KJリップグリップは、釣行後にメンテナンスを心掛けてください。水洗い後、影干しし、スプレーグリスを下記の両面2箇所で計4箇所の可動部分に吹き付けてください。*KJリップグリップの各六角ボルトは、定期的に増し締めをしてください。全長(cm)29自重(g)265ランヤード【伸度】16~90cm内容量1個
注意
※*グリップ部エンド(添付画像)の部分を回しすぎると部品が外れ、紛失する恐れがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72910060-
9,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする