曜日別特売

小型乾燥機

小型乾燥機 - 木原製作所小型乾燥機 - 木原製作所小型乾燥機 - 木原製作所小型乾燥機 - 木原製作所小型乾燥機 - 木原製作所小型乾燥機 - 木原製作所小型乾燥機 - 木原製作所小型乾燥機 - 木原製作所

キハラのSP-1は、コンパクトな家庭用食品乾燥機です。新鮮な食材をおいしく長持ちさせるエコな食品作りに挑戦してみませんか?あなたのアイディアで新しい料理のレパートリーを増やしましょう。「干す」ことは、素材を美味しくする魔法の調理法。野菜やきのこ、フルーツなどは干すことでグンとおいしくなり、きのこは干せば極上の出汁がとれますし、ドライフルーツの甘さには「干しただけなのに!?」といつだって驚きます。また水分が抜けた分、炒め物や揚げ物の調理時間が短縮できる、しっかり干して水分を飛ばせば長期保存が可能。干すことで栄養価が凝縮され、少量でたくさんの栄養がとれ、素材を干すと良いことばかりです。ぜひトライしてみてくださいね。

用途【家庭でも!店舗でも!趣味でも楽しめる乾燥機】ベーカリー、パティスリー等のパン・ケーキ・各種スイーツを製造される店舗をはじめ、オリジナルの乾燥料理を手がける飲食店等多くのお客様にご使用いただいています。ペースト状の乾燥も可能です。この他、ご趣味で藍染めの汁を乾燥されている方も居られます。使い方はあなた次第!乾燥機内部が丸洗いできて清掃が簡単!保温器として温度設定は常温から60℃まで可能~小鍋がそのまま入るワイド設計!付属品SUS製トレイ(300mmx300mm)4枚、付着防止用フッ素コーティングシート名称SP-1使用電源(V)単相100設定温度(℃)最大60使用電力(W)最大360寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約48×36×37送風機出力(W)クロスフローファン 定格:10/10.9総質量(kg)13.5内容量1台
注意
※*仕様については断りなく変更する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72909107SP-1
オープン
269,800
296,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする