おたふく手袋
BTパワーストレッチCOOLEVO ロングスリーブハイネックシャツ レディース
耐久繊維コーデュラ+ライクラfreshFXを採用したBODY TOUGHNESS史上最高レベルの冷感・速乾・消臭機能を持ったパワーアップモデルにレディース向けサイズが登場。
材質
ナイロン85 %・ポリウレタン15%
色
11.ブラック
適応身長(cm)
154-162
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72916256
JW-737
S
72-80
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916265
JW-737
M
79-87
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72916281
JW-737
L
86-94
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください