曜日別特売

D.A.D トートバッグ

D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)D.A.D トートバッグ - D.A.D(GARSON)

D.A.D ロゴエンブレム
上質なレザー × 質感高い型押しデザイン
D.A.D レザーチャーム付き。内側ポケット・内側ファスナーポケットで仕分けに便利!
ロゴ入り インナーフック。D.A.D ロゴ入りファブリックデザイン採用

用途トートバッグ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約350×450×170底面サイズ(mm)約170×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72916168LE127-01-01
20,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする