PVCコート3ルームビジネストート
3ルーム+10ポケットで整理しやすいビジネストート
B4ファイルが収納できる大きめサイズ
ハンドルの長さが3段階で調節可能
肩アテ付きのショルダーベルト使用で肩掛けもできます
- 仕様
- ●正・背面:オープンポケット ●両側面:ゴムベルト付きオープンポケット ●本体内部:クッション材入りポケット、ファスナーポケット、オープンポケット×4、ペン差し ●底鋲 ●肩アテ付きショルダーベルト ●ハンドル長さ調節可
- 色
- クロ
- 質量(g)
- 940
- 寸法(cm)
- 30×38×10
- 素材
- 【付属】PVC
- 生地
- 【内装】ポリエステル、【本体】ポリコットンPVCコート
- 内容量
- 1本
トートバッグ の新着商品
カテゴリ
















![ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具] ito/oshi イトオシ 推し活の現場や遠征でマルチに使える軽くて自立しやすいトートバッグ PLUS(プラス)[文具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07105267-261104-02.jpg)













