曜日別特売

フリクションボールスイッチ

フリクションボールスイッチ - パイロットフリクションボールスイッチ - パイロットフリクションボールスイッチ - パイロットフリクションボールスイッチ - パイロットフリクションボールスイッチ - パイロットフリクションボールスイッチ - パイロットフリクションボールスイッチ - パイロットフリクションボールスイッチ - パイロット

どんな場面にも適応できる持ち歩き便利な筆記具”最強の1本” 「消せるフリクションインキ3色」「消えない油性インキ」を兼ね備えた、新しいFRIXION BALL SWITCH。 たとえ何か誤りがあったとしてもやり直せるという「消せる安心」と時間が経っても、しっかりと残るという「消えない自信」をこの1本で。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×23.1×13.8最大径(Φmm)13.8インク色黒・赤・青内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72912747LB31FBS-1-Bブラック消せる3色0.38+消えない油性0.5
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912756LB31FBS-1-WGYホワイトグレー消せる3色0.38+消えない油性0.5
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912765LB31FBS-1-MOモカ消せる3色0.38+消えない油性0.5
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912781LB31FBS-1-LGYブルーグレー消せる3色0.38+消えない油性0.5
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912790LB31FBS-1-LAラベンダー消せる3色0.38+消えない油性0.5
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912799LB31FBS-2-Bブラック消せる3色0.5+消えない油性0.7
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912808LB31FBS-2-WGYホワイトグレー消せる3色0.5+消えない油性0.7
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912817LB31FBS-2-OLオリーブ消せる3色0.5+消えない油性0.7
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912826LB31FBS-2-NVネイビー消せる3色0.5+消えない油性0.7
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
72912835LB31FBS-2-BOボルドー消せる3色0.5+消えない油性0.7
800
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする