曜日別特売

10周年限定30Vファンセット

10周年限定30Vファンセット - 長信ジャパン10周年限定30Vファンセット - 長信ジャパン10周年限定30Vファンセット - 長信ジャパン

・10周年限定モデル
・業界最大級の風量123L/秒
・日本メーカー製ブラシレスモーター
・業界最多のカラーバリエーション
・業界最長15ヶ月保証
・前面ガード開閉でプロペラ清掃可
・従来バッテリーとコネクタ互換あり

用途アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。セット内容ファン×2、専用ケーブル厚さ(mm)ファン:41質量(g)ファン:101.6適合バッテリーGB430PD/GB430内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930579GFXSBSブラックシルバー
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
72930588GFXSBPブラックパープル
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
72930597GFXSPGパールグリーン
6,500
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする