長信ジャパン
限定品30Vファンセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラックピンク
セルリアンブルー
フォレストグリーン
ブラックピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72930631
品番
GFXBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
・高儀限定モデル
・業界最大級の風量123L/秒
・日本メーカー製ブラシレスモーター
・業界最多のカラーバリエーション
・業界最長15ヶ月保証
・前面ガード開閉でプロペラ清掃可
・従来バッテリーとコネクタ互換あり
用途
アウトドア、作業時、スポーツ観戦時に。
色
ブラックピンク
セット内容
ファン×2、専用ケーブル
厚さ(mm)
ファン:41
質量(g)
ファン:101.6
適合バッテリー
GB430PD/GB430