曜日別特売

GB430XPD 30VバッテリExtreme

GB430XPD 30VバッテリExtreme - 長信ジャパン

・数量限定のスペシャルエディション
・16V連続出力で11.5時間稼働
・ダブル出力サポート(USB-C・USB-A)
・業界最大99.9Whモンスターバッテリー
・業界最長15ヶ月保証
・不要バッテリーはリサイクル可能
・従来ファンとコネクタ互換あり

用途・長信ジャパンファン専用バッテリーブラック質量(g)432寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)バッテリー:83×125.5×30連続使用時間30V/7.5時間、24V/9時間、16V/11.5時間、10V/32時間充電時間USB-C(45W):3時間内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72930439GB430XPD
17,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする