曜日別特売
BHCP-A52BA 【オーダー】A5052P円形プレート ノーブランド 72929459

【オーダー】A5052P円形プレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可
表面仕上げ黒色アルマイト
内容量1個注文コード72929459品番BHCP-A52BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,268~
販売価格(税別)
¥2,971~

素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。

表面仕上げ
黒色アルマイト
材質
A5052P
形状
円形
板厚(mm)
0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0
材種
アルミ
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする