ZAC
ガーデンホームショベル
用途
家庭菜園や一般家庭での園芸作業に
材質
(柄)アルミ
色
グレーメタリック
質量(g)
861
頭部形状
角
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
185×82×810、柄:34×34×580
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
頭部:2×185×223
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931489
715271
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください