曜日別特売

グルーガン

グルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'Aグルーガン - WIZ'A
用途手芸や工作、DIYなどで木材・紙・布・プラスチック・金属などの仮止めや接着に付属品グルースティック(Φ7.2×100mm)×3本/充電用USBケーブル材質樹脂ホワイト質量(g)168出力10W充電時間2.5時間適合材(最適:◎)木材/紙 (適:○)布/プラスチック/金属/ガラスUSBケーブル(m)1動作電圧3.6V入力電流(A)1.5バッテリー容量(mAh)2200寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)132×43×139危険物の類別非危険物USBタイプ【本体側】Type-C入力電圧5V内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931340WZGG-36V
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする