曜日別特売

水平器

水平器 - WIZ'A水平器 - WIZ'A水平器 - WIZ'A
用途建築現場、DIY、家電の取り付け、家具の設置などで水平・垂直・45度の角度を測定する際に材質本体:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液シルバー/ブルー/ホワイト質量(g)172気泡管感度0.5mm/m=0.0286°気泡管精度±2.5mm/m=±0.1432°以内寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)25×300×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72931717478109371
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする