NIKEN/NIKEN GT 専用設計
新たに採用したリア周りのサイズ調整ホックにより、スタンダード状態以外に純正オプションのトップケースやエアロサイドケースを装着した状態にも対応が可能になりました。
国産/立体裁断ぴったりフィット/ 破れにくい/防水 防炎 /盗難防止/ 前後が分かりやすい /ロック対応/ 大型ベンチレーション付
両サイドに立体大型ベンチレーションを設け、カバー内の湿気を効果的に逃がします。
万一放火などによって火をつけられた場合、炎が燃え広がらないように加工された防炎素材を使用しています。
2色の切返しデザインにより、装着時に前後の位置が一目でわかる。アジャストコードで前後どちらからでも簡単にしっかり絞ることができます。
オリジナルスリットにより大型ロックに対応。前輪でも後輪でも車体カバーの上からロックできます。
アジャストコードによりカバーを車体にフィットさせバタつきを抑えます。