若獅子
ジョレン
材質
(頭)スチール (柄)天然木
色
ナチュラルウッド/ダークグレー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72931541
711456
1318
約1360×240×212、頭部:約2400×240×14
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
72931550
711222
1250
約1205×270×195、頭部:約150×270×3.5
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください