曜日別特売

フレックスフォームディスク

フレックスフォームディスク - Sun Mightフレックスフォームディスク - Sun Might

柔軟なフォームが均圧且つ、均一な研磨を実現。マルチホール設計により目詰まりを極限まで軽減します
表面との優れた接触と均一な圧力分散を確保し、研磨ムラのない完璧な仕上がりを実現します
特殊なステアリン酸コーティングと効率的な多穴設計により、研磨時の目詰まりを最小限に抑え渦巻き状の跡(スワールマーク)も効率的に軽減します
柔軟性の高いフォームバッキングを採用

用途研磨作業に仕様マジック式材質スポンジ基材、酸化アルミニュウム厚さ(mm)6外径(Φmm)125内容量1箱(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72932819SUN-91114400
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
72932828SUN-91116600
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
72932837SUN-91117800
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
72932846SUN-911191200
オープン
3,498
3,848(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする