曜日別特売

多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化)

多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン多用途接着剤 スーパーXゴールド ブラック(速硬化) - セメダイン

硬化後もゴムのように固まる速硬化の弾性接着剤です。
2分で動きづらくなり、15分で実用強度に達する速硬化タイプです。
弾性接着層がショックを吸収し、ハガレにくい耐衝撃タイプ。
屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。
タレにくく、垂直面にも使用しやすい。
凹凸面も接着できる、無溶剤タイプです。
皮・布など、柔らかい素材の柔軟性を失いません。

用途
(1)金属・プラスチック・合成ゴム・木材・布・皮革など、異なる素材同士の接着に使用できます。
例:金属部品の固定、木材とコンクリートの接着、布や皮革の補修など。
(2)屋内および屋外での補修用途に適しており、割れた陶磁器や石材、小物類の修理に使用できます。
例:割れた陶器の取っ手修理、屋外の装飾パーツの補修など。
(3)趣味・手芸・DIY で、透明性が必要な接着や衝撃に強い固定用途に使用できます。
例:模型制作でのパーツ接着、アクセサリー補修など。
【対応材質】
以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。
鉄・銅・アルミ・ステンレス・発泡スチロール・ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリカーボネート(PC)・ABS ・FRP
軟質塩化ビニル・硬質塩化ビニル(PVC)・アクリル(PMMA)・ポリスチレン(PS)・ナイロン・スポンジゴム・EPDM・シリコーン・SBR・NBR・CR・NR
コンクリート・陶磁器・タイル・ガラス・天然石・スレート・モルタル・厚紙・布・皮革・木材
【使用できないもの】
ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・ポリアセタール・食品が触れる部分・高価格品・貴金属類
仕様【動きづらくなる時間】約2~3分(23℃湿度50%)、【実用強度に達する時間】約15分(23℃湿度50%)ブラック主成分変成シリコーン樹脂耐熱温度(℃)-40~120完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%)オープンタイム(分)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性多用途、速硬化、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
注意
※本製品は一般消費者向け(日本国内向け)製品のため、各種環境調査対応・輸出書類対応等はできません。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※使用に際しては、換気をよくする。
※人体に影響を及ぼすことが想定される場合には応急処置を行う。
※飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮膚に触れる用途、水中に浸漬される用途には使用できない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
【よくある質問】
質問1
Q:スーパーXでシリコーン樹脂を接着する際の注意点はありますか?
A:サンドペーパーでシリコーン樹脂の表面を研磨することにより、接着性が改善することがあります。
質問2
Q:スーパーXが手についてしまった場合の落とし方を教えてください。
A:未硬化の状態でしたら、小麦粉を付けて擦ってください。粉を落とし、練り歯磨きを付けて付着している接着剤と擦り合わせた後、お湯で洗い流してください。
硬化後であっても、手からは汗や油分が常に出続けるため、代謝で数日で剥がれます。
質問3
Q:スーパーXは水中で使えますか?
A:水に浸かりっぱなしになる用途には使用できませんが、表札のように屋外で雨がかかる場所では使用できます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00735467AX-2701箱(135mL×5本)ヘラ、ノズル675mL
オープン
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
00740480AX-2701本(135mL)ヘラ、ノズル135mL
2,060
1,598
1,758(税込)
当日出荷
00735476AX-2711本(20mL)ヘラ20mL
オープン
729
802(税込)
当日出荷
00735485AX-2711箱(20mL×10本)ヘラ200mL
オープン
7,260
7,986(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする