アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン)
通常液体は0℃から凍り始めます。しかし、TOKYOSNOWMANで冷やしたドリンクは-7℃でも凍ることを忘れ液体の状態をキープします。その秘密は「過冷却」という現象。『過冷却』とは、通常は液体が凍るはずの温度(凝固点)以下の温度になっても凍らずに液体をキープする現象。トーキョースノーマンでは凍るきかっけを取りのぞき成功率の高い過冷却飲料を作ることができます。また過冷却で出来たフローズンドリンク(アイススラリー)は流動性があり消化器官への接触面が多く身体内部への冷却効果が高いとされています。温度設定が可能なので暑い季節以外は通常の冷蔵庫としても使用できます。
- 用途
- オリジナルのアイススラリードリンクの製作に。
- 質量(kg)
- 62
- 容量(mL)
- 庫内:汎用500ペットボトルを48本収納可能
- 定格消費電力(W)
- 冷却時250/210、霜取り時450/530
- 内容積(L)
- 有効:100
- 使用電源(V)
- AC100 50/60Hz
- 時間
- 飲料過冷却:商品投入時より約12時間
- 設定温度(℃)
- 0~-18(設定単位0.5毎)
- サイズ(mm)
- 幅530×奥行570×高さ1160
- 内容量
- 1台
注意
※屋外使用不可。一度凍結したフローズン状の飲料は、この製品に再び入れる前に十分に溶かすひつようがあります。完全に溶けた状態で戻せば再度過冷却が可能となります。ドアを強く閉めないでください。庫内の飲料がフローズン状に変わるか、凍る可能性があります。製品に大きな衝撃を与えると商品が凍結してしまいますので衝撃にはご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥10,000/税込¥11,000 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
カテゴリ



























