MD-TSM-040G アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン) リンガーハット 75335770

 

MD-TSM-040G アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン) リンガーハット 75335770
MD-TSM-040G アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン) リンガーハット 75335770
MD-TSM-040G アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン) リンガーハット 75335770

アイススラリー冷蔵庫 Tokyo Snowman(スノーマン)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
75335770
品番
MD-TSM-040G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
¥599,800

通常液体は0℃から凍り始めます。しかし、TOKYOSNOWMANで冷やしたドリンクは-7℃でも凍ることを忘れ液体の状態をキープします。その秘密は「過冷却」という現象。『過冷却』とは、通常は液体が凍るはずの温度(凝固点)以下の温度になっても凍らずに液体をキープする現象。トーキョースノーマンでは凍るきかっけを取りのぞき成功率の高い過冷却飲料を作ることができます。また過冷却で出来たフローズンドリンク(アイススラリー)は流動性があり消化器官への接触面が多く身体内部への冷却効果が高いとされています。温度設定が可能なので暑い季節以外は通常の冷蔵庫としても使用できます。

用途
オリジナルのアイススラリードリンクの製作に。
質量(kg)
62
容量(mL)
庫内:汎用500ペットボトルを48本収納可能
定格消費電力(W)
冷却時250/210、霜取り時450/530
内容積(L)
有効:100
使用電源(V)
AC100 50/60Hz
時間
飲料過冷却:商品投入時より約12時間
設定温度(℃)
0~-18(設定単位0.5毎)
サイズ(mm)
幅530×奥行570×高さ1160
注意
※屋外使用不可。一度凍結したフローズン状の飲料は、この製品に再び入れる前に十分に溶かすひつようがあります。完全に溶けた状態で戻せば再度過冷却が可能となります。ドアを強く閉めないでください。庫内の飲料がフローズン状に変わるか、凍る可能性があります。製品に大きな衝撃を与えると商品が凍結してしまいますので衝撃にはご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする