山田実業
スゴカッパ 胸付ズボン
水産合羽業界における初の左サイドジッパー採用により 開閉機能で蒸れを逃す合羽を実現。 一般的な水産合羽の脱着が容易になりました。材質は塩化ビニールなので耐久性に優れます。
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業
材質
塩化ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
寸法(cm)
腰廻り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72955849
R1A10BAL1
白緑
L
70
脇下:108
119
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72955858
R1A10BAL2
白青
LL
74
脇下:113
122
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72955867
R1A10BAM1
白赤
M
66
脇下:103
116
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
72955876
R1A10BAL3
白白
3L
78
脇下:118
125
¥
11,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください