山田実業
スゴカッパ 胸付ズボン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
L
LL
M
3L
色
白青
白青
白白
白緑
白赤
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72955858
品番
R1A10BAL2
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
水産合羽業界における初の左サイドジッパー採用により 開閉機能で蒸れを逃す合羽を実現。 一般的な水産合羽の脱着が容易になりました。材質は塩化ビニールなので耐久性に優れます。
用途
漁業、水産加工、畑仕事、現場作業
色
白青
サイズ
LL
股下(cm)
74
寸法(cm)
脇下:113
腰廻り(cm)
122
材質
塩化ビニール
股上(cm)
39