埋込USB給電コンセント灰

埋込USB給電コンセント灰 - アメリカン電機

壁面内などのボックスに設置することが可能な、USBコネクタ用の給電コンセントです。USBポートを利用して充電を行う機器(iPhoneやiPad、スマートフォン、タブレット端末など)の電源として最適です。
5V 2.4Aの高出力急速充電を可能にします。
接続された機器を瞬時に感知する知能ICを搭載。それぞれの機器に最適なモードを自動的に選択することにより、急速充電を可能にします。
コンセントを複数台設置する場合に便利な、送り用の端子が付いています。
(注1)壁面からボックス底面までの奥行きは55mm以上を推奨します。
(注2)メガ測定は、本製品を外した状態で行ってください。電線(電路)と大地間は、取り付けた状態でも測定できます。
電気用品安全法(PSE)適合品です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72965220A210G
6,660
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする