曜日別特売

両端SCコネクタ付き単心コード <OM2>

両端SCコネクタ付き単心コード <OM2> - 住友電気工業(Optigate(R))

心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
729919351-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)(1M)(KG150751)1セット(1m×5本)
オープン
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
729919511-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)(2M)(KG150751)1セット(2m×5本)
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
729919601-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)(3M)(KG150751)1セット(3m×5本)
オープン
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
729923801-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)(1M)(KG150751)1本
オープン
4,498
4,948(税込)
11日以内出荷
返品不可
729923891-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)(2M)(KG150751)1本
オープン
4,598
5,058(税込)
11日以内出荷
返品不可
729923981-SC.P-SC.P-GI(PE-A1G)(3M)(KG150751)1本
オープン
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする