| 72967880 | No.0 | 1缶(180kg) | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 72967889 | No.0 | 1缶(16kg) | | |
|
| 72967898 | No.0 | 1箱(2.5kg×6個) | | |
|
| 72967907 | No.1 | 1缶(180kg) | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 72967916 | No.1 | 1箱(2.5kg×6個) | | |
|
| 72967925 | No.2 | 1缶(180kg) | | 3日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 地域運賃 車上渡し |
|
| 72967941 | No.2 | 1箱(2.5kg×6個) | | |
|
| 72967950 | No.3 | 1箱(2.5kg×6個) | | |
|