曜日別特売

高周波ストレートグラインダ

高周波ストレートグラインダ - 高速電機(富士製砥)
周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73015209HIC-604N防振ゴム無4.6
262,500
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
73015218HIC-604A防振ゴム有4.7
275,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする