HIC-604N防振ゴム無 高周波ストレートグラインダ 高速電機(富士製砥) 73015209

高周波ストレートグラインダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は質量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
質量(kg)
4.6
注文コード
73015209
品番
HIC-604N防振ゴム無
参考基準価格(税別)¥262,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減
防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)

質量(kg)
4.6
周波数(Hz)
240/250
電圧(V)
200(3相交流)
消費電力(W)
950
コード長さ(m)
5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
6960/7250
砥石サイズ(mm)
125

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする