曜日別特売

フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

フジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ティーフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキン

ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。

形状ティータイプタイプねじ込み継手寸法L(mm)70呼び径Rc1/2最高使用圧力(MPa)16.2寸法B(mm)36エレメント(μm)5配管接続口径1/2BH(mm)52h(mm)16図面番号4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73231055FUFT-115D-5
23,400
22,980
25,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする