曜日別特売

フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa)

フジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキンフジキン フィルター ラインフィルター(ステンレス鋼製・16.2 MPa) - フジキン

ステンレス鋼製、16.2 MPa
接ガス部完全禁油処理品です。
小型で軽量タイプです。
高圧ガス大臣認定品も可能です。

形状ラインタイプタイプUJR継手最高使用圧力(MPa)16.2図面番号3内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法B(mm)
エレメント(μm)
配管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73231019FUFL-715-6.35-0.1-UP81.86.35260.11/4OD
65,600
62,980
69,278(税込)
80日以内出荷
返品不可
73231028FUFL-715-6.35-2-UP81.86.352621/4OD
58,100
55,980
61,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
73231037FUFL-715-9.52-0.1-UP84.69.52320.13/8OD
102,000
96,980
106,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
73231046FUFL-715-9.52-2-UP84.69.523223/8OD
90,400
85,980
94,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする