曜日別特売

フジキン ボールバルブ(V series)

フジキン ボールバルブ(V series) - フジキンフジキン ボールバルブ(V series) - フジキンフジキン ボールバルブ(V series) - フジキン

計装用ボールバルブ
最高使用圧力:17.2MPa / 20.6MPa
一体型シートで漏れ箇所を削減。
グランド部皿バネ構造によりシートの摩耗を自己補正。
一体型ボディのコンパクト設計
低トルクで優れた操作性
ボール、ステム一体型
パネルマウント式
接続形式:V-Lokタイプ、Rc、NPTめねじ
手動バルブです。
フローパターン:二方タイプ(VUBVS)、三方タイプ(VUBVST)
使用流体・水、エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス並びにバルブの接液部品を腐食させないガス及び液体。
高圧ガス大臣認定品も対応可能です。

内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法L(mm)
呼び径
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73234336VUBVS-120PA手動・二方ボールバルブ50.84566537.363.9
15,600
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73234345VUBVS-120PAN手動・二方ボールバルブ50.84566537.363.9
15,600
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
73234361VUBVS-120PAN-S-B手動・二方ボールバルブ41.44566534.547.4
11,800
10,980
12,078(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234370VUBVS-120PB手動・二方ボールバルブ52.34566137.363.9
15,600
14,980
16,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234379VUBVS-120PBN手動・二方ボールバルブ52.34566137.363.9
15,600
14,980
16,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234388VUBVST-120PAN-S-B手動・三方ボールバルブ41.44566534.547.4
15,300
14,980
16,478(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234397VUBVST-920P-1.6-B-V手動・三方ボールバルブ42.71.634.547.4
17,400
16,980
18,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234406VUBVST-920P-3.2-B-V手動・三方ボールバルブ51.13.234.547.4
17,400
16,980
18,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234415VUBVST-920P-3-B-V手動・三方ボールバルブ51.1334.547.4
17,400
16,980
18,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234431VUBVST-920P-6.35-S-B-V手動・三方ボールバルブ56.16.3534.547.4
17,400
16,980
18,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
73234440VUBVST-920P-6-S-B-V手動・三方ボールバルブ56.1634.547.4
17,400
16,980
18,678(税込)
80日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする