曜日別特売

ビトリファイド砥石 205mm

ビトリファイド砥石 205mm - HiKOKI(旧:日立工機)

205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石
寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)
適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)

内容量1枚(1枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73270788383563
3,300
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする