上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ

上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス上吊り引き分け戸セット・KGドアタイプ - ハイテクウッドプラス

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。

セット内容
扉2枚・枠
外寸法(mm)
【枠】3248×2024
扉寸法(mm)
812×1970
開口幅(mm)
1576
枠寸法(mm)
【固定枠】114
内容量
1セット
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73259886-扉:WW(ホワイトウォルナット) 枠:SW(スワンホワイト)
¥305,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259895-扉・枠・ケーシング:NK(ナチュラルオーク)
¥305,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259911-扉・枠・ケーシング:GO(グレージュオーク)
¥305,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259920-扉・枠・ケーシング:MW(ミディアムウォルナット)
¥305,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73259929-扉・枠・ケーシング:RD(ロイヤルナッツダーク)
¥305,500
¥189,800
¥208,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする