曜日別特売

出隅部タイル転び防止板

出隅部タイル転び防止板 - INAX(LIXIL)出隅部タイル転び防止板 - INAX(LIXIL)

短辺が20mm未満のインテリアモザイクを出隅部に使用する場合に使用してください。

材質
アルミ
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
300×27
枚数
あたり:3.5枚/m・1.42m/ケース
内容量
1枚
注意
※下地にイナメントE-73で転び防止板を張り付け、その上に再度イナメントE-73を塗ってタイルを施工してください。
※切断には一般金属用の金ノコをご使用ください。
※浴室には使用できません。
※ 出隅部タイル転び防止板を切断した場合は、切断面のバリなどで傷つかないよう面を仕上げてご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07230847ISM-300P/A
¥3,600
¥2,998
¥3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする