トップ工業
ゴムベルトレンチ
業界最小級のコンパクトベルトレンチ!
全長155mm、ベルト巾は15.5mとコンパクトで狭く込み入った場所での作業に便利です。
ゴム付きベルトで対象物を傷つけません。
用途
宅内配管、リフォーム関係の配管等、各種配管の取り付け取外しに。
材質
本体:Cr-V ベルト:ナイロン・ゴム
質量(g)
455
ベルト長さ(mm)
455
適合外径(Φmm)
20~90
内容量
1個
注意
※くわえられる外径の範囲内でご使用ください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
※対象物の油分、水分、ホコリなどをふき取ってからご使用ください。
※使用後は油分、水分、ホコリ等をふき取り、高温にならなら場所で保管してください。
※高温になっているものには使用しないでください。
※工具の使用目的以外には使用しないfでください。
※ベルト部の摩耗や変形により性能が低下した場合はベルトを交換してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73297711
GBW-150
¥
9,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください