曜日別特売

ケーブルストリッパー 丸型電線用

ケーブルストリッパー 丸型電線用 - マーベル

確実なロックポジションで、刃の角度がブレない
Φ4.5~40mmまでの丸型電線のストリップ(ガイド取り換え式)
刃の高さ調整可能(最大被覆厚:4.5mm)

全長(mm)155質量(g)115(ガイド小 装着時)適合電線丸型電線適合ケーブル(Φmm)ガイド小:Φ4.5~25/ガイド大:Φ20~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73291971MC-040
14,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする