曜日別特売

エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形

エコグリーン600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形 - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

燃性:JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
耐紫外線性:(一社)日本電線工業会 技資第130号に規定される紫外線劣化促進試験に合格。

内容量1巻(100m)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73341865EM EEF/F 1.6MM×2C
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341881EM EEF/F 2.0MM×2C
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341890EM EEF/F 2.6MM×2C
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341899EM EEF/F 1.6MM×3C
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341908EM EEF/F 2.0MM×3C
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341917EM EEF/F 2.6MM×3C
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341926EM EEF/F 1.6MM×4C
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341935EM EEF/F 2.0MM×4C
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341951EM EEF/F 1.6MM×3C(黒白緑)
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73341960EM EEF/F 2.0MM×3C(黒白緑)
オープン
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする