曜日別特売

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 セパレートアース線付きVVF - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

電力線とアース線の一体構造かつアース線が分離可能で現地施工を省略化できます。

内容量1巻(100m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73341856VVF 2.0MM×2C+1.6(黒白緑)
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする