曜日別特売

エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形)

エコグリーン単心より合わせ形架橋ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル(単心4個より形) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。

11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73339266600V EM 600V CEQ/F 14SQ1巻(10m)
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339275600V EM 600V CEQ/F 14SQ1巻(15m)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339291600V EM 600V CEQ/F 14SQ1巻(20m)
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339300600V EM 600V CEQ/F 14SQ1巻(25m)
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339309600V EM 600V CEQ/F 14SQ1巻(30m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339318600V EM 600V CEQ/F 22SQ1巻(10m)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339327600V EM 600V CEQ/F 22SQ1巻(15m)
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339336600V EM 600V CEQ/F 22SQ1巻(20m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339345600V EM 600V CEQ/F 38SQ1巻(10m)
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339361600V EM 600V CEQ/F 38SQ1巻(15m)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73339370600V EM 600V CEQ/F 60SQ1巻(10m)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする