曜日別特売

制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付)

制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食ケーブル(遮へい付) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73336649CVVMAZV-S 2SQ×2C1巻(30m)
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73336658CVVMAZV-S 2SQ×2C1巻(40m)
オープン
91,980
101,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73336667CVVMAZV-S 2SQ×2C1巻(50m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73336676CVVMAZV-S 2SQ×2C1巻(60m)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73336685CVVMAZV-S 2SQ×10C1巻(30m)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする