曜日別特売

エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形)

エコグリーン弱電計装用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(遮へい付)(対より形) - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。

用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73345801EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×1P1巻(30m)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345810EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×1P1巻(50m)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345819EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×1P1巻(100m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345828EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×2P1巻(30m)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345837EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×2P1巻(50m)
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345846EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×2P1巻(100m)
オープン
76,980
84,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345855EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×3P1巻(30m)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345871EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×3P1巻(50m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345880EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×3P1巻(100m)
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345889EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×5P1巻(30m)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345898EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×5P1巻(50m)
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345907EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×5P1巻(100m)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345916EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×10P1巻(30m)
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
73345925EM-JKPEE/F-S 1.25SQ×10P1巻(50m)
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする