曜日別特売

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線

エコグリーン600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時にハロゲンガスが発生しません。

用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内部配線内容量1巻(300m)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73336701EM-IE/F 1.6MM 黒
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336710EM-IE/F 1.6MM 緑
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336719EM-IE/F 1.6MM 青
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336728EM-IE/F 1.6MM 赤
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336737EM-IE/F 1.6MM 白
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336746EM-IE/F 1.6MM 黄
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336755EM-IE/F 2.0MM 黒
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336771EM-IE/F 2.0MM 緑
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336780EM-IE/F 2.0MM 青
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336789EM-IE/F 2.0MM 赤
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336798EM-IE/F 2.0MM 白
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73336807EM-IE/F 2.0MM 黄
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする