曜日別特売

エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル

エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル - 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。
燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。

用途露出配線用及び電線管配線用
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73341969EM-FP 3.5SQ×1C1巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73341978EM-FP 3.5SQ×1C1巻(50m)
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73341987EM-FP 3.5SQ×1C1巻(100m)
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73341996EM-FP 5.5SQ×1C1巻(30m)
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342005EM-FP 5.5SQ×1C1巻(50m)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342021EM-FP 5.5SQ×1C1巻(100m)
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342030EM-FP 8SQ×1C1巻(30m)
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342039EM-FP 8SQ×1C1巻(50m)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342048EM-FP 8SQ×1C1巻(100m)
オープン
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342057EM-FP 14SQ×1C1巻(30m)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342066EM-FP 14SQ×1C1巻(50m)
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342075EM-FP 14SQ×1C1巻(100m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342091EM-FP 22SQ×1C1巻(30m)
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342100EM-FP 22SQ×1C1巻(50m)
オープン
89,980
98,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342109EM-FP 22SQ×1C1巻(100m)
オープン
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342118EM-FP 38SQ×1C1巻(30m)
オープン
94,980
104,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342127EM-FP 38SQ×1C1巻(50m)
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342136EM-FP 60SQ×1C1巻(10m)
オープン
51,980
57,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342145EM-FP 60SQ×1C1巻(15m)
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342161EM-FP 60SQ×1C1巻(20m)
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342170EM-FP 60SQ×1C1巻(30m)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342179EM-FP 100SQ×1C1巻(10m)
オープン
72,980
80,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342188EM-FP 100SQ×1C1巻(15m)
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342197EM-FP 100SQ×1C1巻(20m)
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342206EM-FP【平形】 1.2MM×2C1巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342215EM-FP【平形】 1.2MM×2C1巻(50m)
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342231EM-FP【平形】 1.2MM×2C1巻(100m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342240EM-FP【平形】 1.2MM×3C1巻(30m)
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342249EM-FP【平形】 1.2MM×3C1巻(50m)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342258EM-FP【平形】 1.2MM×3C1巻(100m)
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342267EM-FP 1.2MM×4C1巻(30m)
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342276EM-FP 1.2MM×4C1巻(50m)
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342285EM-FP 1.2MM×4C1巻(100m)
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342301EM-FP 1.2MM×10C1巻(30m)
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342310EM-FP 1.2MM×10C1巻(50m)
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342319EM-FP 1.2MM×20C1巻(30m)
オープン
129,800
142,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342328EM-FP 1.2MM×20C1巻(50m)
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342337EM-FP【平形】 1.6MM×2C1巻(10m)
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342346EM-FP【平形】 1.6MM×2C1巻(15m)
オープン
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342355EM-FP【平形】 1.6MM×2C1巻(20m)
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342371EM-FP【平形】 1.6MM×2C1巻(30m)
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342380EM-FP【平形】 1.6MM×2C1巻(50m)
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342389EM-FP【平形】 1.6MM×2C1巻(100m)
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342398EM-FP【平形】 1.6MM×3C1巻(10m)
オープン
9,398
10,338(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342407EM-FP【平形】 1.6MM×3C1巻(15m)
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342416EM-FP【平形】 1.6MM×3C1巻(20m)
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342425EM-FP【平形】 1.6MM×3C1巻(30m)
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342441EM-FP【平形】 1.6MM×3C1巻(50m)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342450EM-FP【平形】 1.6MM×3C1巻(100m)
オープン
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
73342459EM-FP【平形】 2.0MM×2C1巻(30m)
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする