曜日別特売

19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m

19インチラック横取付用200Vコンセント(C13×10)L6-20プラグ付 VCT1m - 明工社

コンパクトなIEC C13・C19コンセント
出力コネクターにIEC 60320 Sheet F(C13)10個口(ブレーカなし)、IEC 60320 Sheet F(C13)7個口(ブレーカ付)と、IEC 60320 SheetJ(C19)2個口+SheetF(C13)4個口(ブレーカ付)の3タイプをご用意いたしました。
ブレーカ付製品では、20Aコード短絡保護用瞬時遮断機能付安全ブレーカと20A漏電ブレーカの2通りからお選びいただけます。また、プラグは、L6-20P(接地2P20A250V引掛プラグ)を採用しております。
コンセント本体のサイズは、横幅19インチ・縦1Uにあわせてありますので、横方向・縦方向どちらでも省スペースで取り付けができます。
メーカーのOAタップ同様、コードの長さやプラグ形状の特注にも対応しています。
19インチラック用コンセントバー同様、タップではありませんので、必ずラックに固定してご使用ください。
ブレーカのハンドル部分は、透明カバーで覆われていますので、誤操作による遮断が起きる心配がありません。(ブレーカ付の場合)

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73364055ME8665TA1
47,200
35,980
39,578(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする