安全ブレーカ・電流監視装置付 FM30Aコンセントバー(24コ口)
余裕の創り。この安心感は、 明工社の長年の技術と経験から生み出されます。
『電気設備の技術基準の解釈』および『内線規程』では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)
メーカー30A定格のFMコンセントバーは、本製品内で15Aまたは20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
- 定格電圧(V)
- 125
- 定格電流(A)
- 30
- 口数
- 24
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ


























