曜日別特売

安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×12)

安全ブレーカ付 20A 200V コンセントバー (C13×12) - 明工社

30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!
「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)
メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73364089ME8669
40,870
29,980
32,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする