曜日別特売

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売)

天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)天井直付型 40形 一体型LEDベースライト 連続調光型調光タイプ(ウィズリモ用送信器別売) - Panasonic(パナソニック)
材質
【本体】鋼板(白色粉体塗装)、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
電圧(V)
100~242
制御方式
赤外線通信(ウィズリモ2)
光源
LED(昼白色)
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
トランス
ランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコロジー商品
省エネ
内容量
1個
注意
※600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
※ウィズリモ2/高天井ひとセンサ兼用送信器と組み合わせてご使用ください。
※調光機能をご使用の場合(信号線を引き込む場合)、吊具は使用できません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※ウィズリモ2は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。
全7種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73391118XFX430KDNRD912251502.16020.3
30,200
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
73391127XFX460NDNRD91225801.75043.1
40,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
73391136XFX430NDNRD91225801.75020.3
29,600
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
73391066XFX460ADNRD912501502.15043.1
40,300
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
73391075XFX430ADNRD912501502.15020.3
29,600
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
73391091XFX460DDNRD912501502.15043.1
40,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
73391100XFX430DDNRD912501502.15020.3
29,800
8,398
9,238(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする