LEDベースライト40形 逆富士形W150
施工から使用時まで、安心を考えたベースライト。取り付けやすさと落下防止への配慮、確かな品質の電源設計、空間になじむ薄型デザインを備えました。4セットのボルト穴と木ねじ穴を設け、設置時の施工性を高めました。落下防止ワイヤーも装備し、地震などの揺れにも配慮しています。板厚0.6mmの丈夫な設計。明るさを確保しながら、天井に設置しても目立ちにくいデザインを目指しました。シーリングライト累計販売台数750万台超の実績を持つドウシシャが開発。長く使用する施設照明として、安心感に配慮した電源設計です。繋ぎ目を小さくする設計により一体感のある光源を実現しました。LEDベースライトに変えると年間で消費電力48.6%削減 3349円お得。
電力料金単価:31円/kWh(税抜)[日本照明工業会ガイドA139-2024]、年間点灯時間3000時間で試算 FLR40/37銅鉄安定器によるロスは除く
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。工事業者に依頼してください。
- 寸法(mm)
- 1250×150×55
- 質量(kg)
- 2.9
- 消費電力(W)
- 35/34.8/34.7
- 定格電圧(V)
- AC100/AC200/AC242
- 定格電流(A)
- 0.35/0.175/0.145
- 保証期間
- 【器具】1年【LED光源、電源保証】3年
- 光源色
- 昼白色
- 明るさ(Lm)
- 5200
- 内容量
- 1台
一体型LEDベースライト の新着商品
カテゴリ

































