LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ

LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ - 三菱電機
定格
連続調光5~100%
定格電圧(V)
AC100~242V
平均演色評価数(Ra)
Ra83
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
内容量
1組
全12種類を絞り込む
光色
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05084769MY-V450531S/N ABZ30.4 (200V時)171.0 (200V時)5200昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥45,200
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084857MY-V430431S/N ABZ18.9 (200V時)169.3 (200V時)3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥39,100
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05084918MY-V450531S/W ABZ30.4 (200V時)167.7 (200V時)5100白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥45,200
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085162MY-V430431/N ABZ18.9 (200V時)169.3 (200V時)3200昼白色 (5000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥35,600
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085241MY-V450531/W ABZ30.4 (200V時)167.7 (200V時)5100白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥41,700
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085250MY-V470531S/W ABZ40.3 (200V時)170.7 (200V時)6880白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥49,800
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085399MY-V430431/W ABZ18.9 (200V時)165 (200V時)3120白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥35,600
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05085591MY-V450531/N ABZ30.4 (200V時)171.0 (200V時)5200昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥41,700
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05086361MY-V470531/N ABZ40.3 (200V時)171.2 (200V時)6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087341MY-V470531S/N ABZ40.3 (200V時)171.2 (200V時)6900昼白色 (5000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥49,800
¥14,980
¥16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05087797MY-V470531/W ABZ40.3 (200V時)170.7 (200V時)6880白色 (4000K)FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥46,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
05088111MY-V430431S/W ABZ18.9 (200V時)165 (200V時)3120白色 (4000K)FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥39,100
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする